SVB-15W PRO仕様 HIGH POWER 充電式投光器 富士倉 41512775

2台

PRO仕様 HIGH POWER 充電式投光器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
明るさ(Lm)HIGH:1700、LOW:600
内容量1個注文コード41512775品番SVB-15W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

4mmのアルミダイキャストボディでPro仕様の耐久性!光を拡散しても遠くまで届く特殊レンズを採用!

バッテリーリチウムイオン電池18650×4本充電時間(時間)約3明るさ(Lm)HIGH:1700、LOW:600ワット数15Wタイプ広角角度(°)110モード切替HIGH・LOW・OFF色温度(K)6000バッテリー電圧(V)3.7防塵防水性能IP65LED【チップ】SMD耐衝撃性能IK07バッテリー容量(mAh)2200アズワン品番64-9675-18使用時間(時間)HIGH:約3.5、LOW:約10バッテリー寿命約500回
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする