富士倉
PRO仕様 HIGH POWER 充電式投光器
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
明るさ(Lm)
HIGH:2600、LOW:970
HIGH:1700、LOW:600
HIGH:2600、LOW:970
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41512784
品番
SVB-25W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
4mmのアルミダイキャストボディでPro仕様の耐久性!光を拡散しても遠くまで届く特殊レンズを採用!
バッテリー
リチウムイオン電池18650×6本
充電時間(時間)
約3.5
明るさ(Lm)
HIGH:2600、LOW:970
ワット数
25W
タイプ
広角
角度(°)
110
モード切替
HIGH・LOW・OFF
色温度(K)
6000
バッテリー電圧(V)
3.7
防塵防水性能
IP65
LED
【チップ】SMD
耐衝撃性能
IK07
バッテリー容量(mAh)
2200
アズワン品番
64-9675-19
使用時間(時間)
HIGH:約3.5、LOW:約10
バッテリー寿命
約500回