APJ(アートプリントジャパン)
NEWライトフレーム 賞状
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
サイズ
B4
B5
A4
B4
八二
A3
大A3
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
41514166
品番
20283634
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
軽量でシンプルなアルミ製フレーム。スライド式で作品のフレーミングが簡単特許取得済のワンロックシステムで、フレームの開閉が簡単に出来ます。
用途
賞状の展示
サイズ
B4
色
シルバー
付属品
壁掛け用の紐付
材質
前面:透明シート(PET)
寸法(mm)
裏板(内寸):272×379
質量(g)
390
グリーン購入法
適合
再生紙使用マーク
適合