APJ(アートプリントジャパン)
アスカF 賞状
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
サイズ
A3
B5
A4
B4
八二
A3
大A3
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
41514324
品番
30701877
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
大切な賞状を引き立てる落ち着きのあるフレーム。壁掛け専用。タテヨコどちらでも使用できます。
用途
賞状の展示
サイズ
A3
色
ブラウン
付属品
壁掛け用の紐付
材質
(前面)ガラス
質量(g)
1367
再生紙使用マーク
適合