APJ(アートプリントジャパン)
ステインF 賞状
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
サイズ
B4
A3
A4
B4
B5
大A3
八二
色
ブラウン
ブラック
ブルー
ブラウン
グリーン
ナチュラル
オフホワイト
オレンジ
レッド
ホワイト
全54種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
41514543
品番
21711791
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
木のぬくもりを生かした木製の賞状額です。カラーの充実したコレクション対応になります。
用途
賞状の展示
サイズ
B4
色
ブラウン
材質
(前面)アクリル
寸法(mm)
裏板(内寸):272×379
質量(g)
1037
再生紙使用マーク
適合