MY1B100-1000-M9NWL MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B100) SMC 41514603

※2-1-M15-1-MY1B ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B100)

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送24日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)1000オートスイッチ種類M9NW配管形式(-) 標準形注文コード41514603品番MY1B100-1000-M9NWL
参考基準価格(税別)¥439,670販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
399,800
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動ストローク(mm)1000配管形式(-) 標準形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9NWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする