APJ(アートプリントジャパン)
ステインF 賞状
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
サイズ
B5
A3
A4
B4
B5
大A3
八二
色
グリーン
ブラック
ブルー
ブラウン
グリーン
ナチュラル
オフホワイト
オレンジ
レッド
ホワイト
全54種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
41514647
品番
21711609
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
木のぬくもりを生かした木製の賞状額です。カラーの充実したコレクション対応になります。
用途
賞状の展示
サイズ
B5
色
グリーン
材質
(前面)アクリル
寸法(mm)
裏板(内寸):192×272
質量(g)
588
再生紙使用マーク
適合