曜日別特売
FA-22 極厚ハードコートフィルム 槌屋ヤック 41516038

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

極厚ハードコートフィルム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
可視光線透過率(%)11
内容量1本注文コード41516038品番FA-22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

厚さが2倍(メーカー比)の極厚フィルム
コシが強くてさらに貼りやすい
ステーションワゴンに最適
ハードコーティングフィルムで傷付きにくい。
紫外線をカット。
スキージ付き。

スーパースモーク可視光線透過率(%)11紫外線カット99適合4ドアセダン、RVロング、ステーションワゴン、ミニバン1BOX材質ポリエステル寸法(mm×m)500×4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする