MY1B10G-130A-M9BA MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B10G-130A) SMC 41516247

※2-1-M15-1-MY1B ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B10G-130A)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
リード線(m)(-) 0.5
オートスイッチ種類M9BA
内容量1個注文コード41516247品番MY1B10G-130A-M9BA
参考基準価格(税別)¥37,620販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動ストローク(mm)130配管形式(G) 集中配管形リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9BAオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする