MY1B10G-300-M9BAVL MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B10G-300) SMC 41518663

※2-1-M15-1-MY1B ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B10G-300)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9BAV注文コード41518663品番MY1B10G-300-M9BAVL
参考基準価格(税別)¥35,260販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動ストローク(mm)300配管形式(G) 集中配管形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9BAVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする