曜日別特売
OWL-LPB10005-CB 薄さ12.4mm かしこく充電 モバイルバッテリー10000mAh OWLTECH(オウルテック) 41518829

OWL-LPB10005-CB 薄さ12.4mm かしこく充電 モバイルバッテリー10000mAh OWLTECH(オウルテック) 41518829
OWL-LPB10005-CB 薄さ12.4mm かしこく充電 モバイルバッテリー10000mAh OWLTECH(オウルテック) 41518829

薄さ12.4mm かしこく充電 モバイルバッテリー10000mAh

(3件のレビュー)
取扱い終了
カーボン調
内容量1個注文コード41518829品番OWL-LPB10005-CB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

自動で機器に最適な充電をするSmart ICでかしこく充電が可能です。急速充電対応の大容量モバイルバッテリーなので外出時は安心です。容量も10000mAhで本体も15.2mmという薄いサイズなのでカバンやバッグなどに入れて持ち運びにも最適です。

バッテリー容量(mAh)10000質量(g)約210カーボン調出力5V/2.4A入力5V/2.1A付属品取扱説明書 兼 保証書、microUSBケーブル(30cm) ※充電専用 ※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。規格PSEマーク寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×15.2×145保証期間1年保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護USBポート数2個口充電端子micro-B給電端子USB
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28721946
2025-12-07
用途: 携帯
株式会社ニチナン

最近は 薄型 軽量が 出ているので その商品と比べると 若干重くて 大きいてますね

対象商品 : 28721955
2025-04-21
用途: スマホ充電
脇本電工株式会社建設業・工事業

以前使ってた物より倍の充電容量がありますが
値段とサイズ的には丁度良く
緊急用の為、未だ使用はしていませんが期待しています。

対象商品 : 28721955
2024-05-01
用途: スマホ充電携帯用
製造業

従来使用のモノに比べて、軽くてコンパクトで便利です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする