ザップ
薄いビニールクッション封筒
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1セット(600枚)
1セット(600枚)
1セット(500枚)
1セット(400枚)
サイズ
CD
CD
DVD1枚
B5角3
DVD2枚・A4冊子
定型郵便
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(600枚)
注文コード
41519373
品番
1843
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
従来製より厚みを抑えた内外装ともにビニール製のクッション封筒。水濡れ対策にも有効。また、2重フィルム仕様で中身が透けません。
用途
商品発送時の梱包の厚みを抑えたい時や水濡れ対策を強化したい時などにお勧めです。
サイズ
CD
厚さ(mm)
約3.5
色
白
外寸(幅W×高さH)(mm)
207×189+40
内寸(幅W×高さH)(mm)
187×187