1845 薄いビニールクッション封筒 ザップ 41519416

1845 薄いビニールクッション封筒 ザップ 41519416
1845 薄いビニールクッション封筒 ザップ 41519416
1845 薄いビニールクッション封筒 ザップ 41519416

薄いビニールクッション封筒

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1セット(400枚)
サイズB5角3
内容量1セット(400枚)注文コード41519416品番1845
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

従来製より厚みを抑えた内外装ともにビニール製のクッション封筒。水濡れ対策にも有効。また、2重フィルム仕様で中身が透けません。

用途商品発送時の梱包の厚みを抑えたい時や水濡れ対策を強化したい時などにお勧めです。サイズB5角3厚さ(mm)約3.5外寸(幅W×高さH)(mm)312×228+40内寸(幅W×高さH)(mm)292×226
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする