218458 薄いビニールクッション封筒 ザップ 41519425

218458 薄いビニールクッション封筒 ザップ 41519425
218458 薄いビニールクッション封筒 ザップ 41519425
218458 薄いビニールクッション封筒 ザップ 41519425

薄いビニールクッション封筒

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(20枚)
サイズB5角3
内容量1セット(20枚)注文コード41519425品番218458
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

従来製より厚みを抑えた内外装ともにビニール製のクッション封筒。水濡れ対策にも有効。また、2重フィルム仕様で中身が透けません。

用途商品発送時の梱包の厚みを抑えたい時や水濡れ対策を強化したい時などにお勧めです。サイズB5角3厚さ(mm)約3.5外寸(幅W×高さH)(mm)312×228+40内寸(幅W×高さH)(mm)292×226

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41519425218458415194161845218458 薄いビニールクッション封筒 ザップ 41519416薄いビニールクッション封筒ザップ1セット(400枚)
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする