3×18 六角穴付ボルトI=1(ISO W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41522442

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×18 六角穴付ボルトI=1(ISO W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41522442
3×18 六角穴付ボルトI=1(ISO W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41522442

六角穴付ボルトI=1(ISO W組込) (ステンレス)(パック品)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(13個)
ねじの呼びM3
長さ(mm)18
ねじピッチ0.5
内容量1パック(13個)注文コード41522442品番3×18
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM3ねじピッチ0.5長さ(mm)18材質/仕上ステンレス座金外径×厚さ(mm)7×0.5寸法t(mm)1.3寸法S(mm)2.5頭部形状六角穴付き寸法K(mm)3寸法U(mm)1.5穴の形状六角穴寸法dk(mm)5.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41522695
2016-07-19
用途: バイク部品

近くのホームセンターよりも安く購入できました。
また利用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4507:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする