曜日別特売
6×22 六角穴付ボルトI=3(SW+ISO W組込 (SCM435/3価ホワイト)(パック品) 大阪魂 41522844

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6×22 六角穴付ボルトI=3(SW+ISO W組込 (SCM435/3価ホワイト)(パック品) 大阪魂 41522844
6×22 六角穴付ボルトI=3(SW+ISO W組込 (SCM435/3価ホワイト)(パック品) 大阪魂 41522844

六角穴付ボルトI=3(SW+ISO W組込 (SCM435/3価ホワイト)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(6個)
ねじの呼びM6
長さ(mm)22
ねじピッチ1
内容量1パック(6個)注文コード41522844品番6×22
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM6ねじピッチ1長さ(mm)22材質SCM435種類I=3(SW+ISO W組込)寸法t(mm)3寸法S(mm)5表面処理3価ホワイト寸法D1(mm)12.5寸法T(mm)1.6頭部形状六角穴付き寸法b(mm)24寸法d1(mm)11.5寸法K(mm)6穴の形状六角穴寸法dk(mm)10
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3186:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする