※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)I=3(SW+ISOW組込)(鉄/ユニクロ)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(7個)
1パック(12個)
1パック(15個)
1パック(13個)
1パック(6個)
1パック(9個)
1パック(8個)
1パック(5個)
1パック(7個)
1パック(10個)
1パック(4個)
ねじの呼び
M6
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
12
22
8
10
18
45
6
25
12
15
20
50
16
40
ねじピッチ
1
0.5
0.7
0.8
1
全32種類を一覧で見る
内容量
1パック(7個)
注文コード
41523106
品番
6×12
販売価格(税込)
¥515
販売価格(税別)
¥
468
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
12
材質
SCM435
種類
I=3(SW+ISO W組込)
寸法t(mm)
3
寸法S(mm)
5
表面処理
ユニクロ
寸法D1(mm)
12.5
寸法T(mm)
1.6
頭部形状
六角穴付き
寸法b(mm)
24
寸法d1(mm)
11.5
寸法K(mm)
6
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
10