曜日別特売
2.5×6 六角穴付ボルトI=3(SW+ISO W組込) (ステンレス) 大阪魂 41523325

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2.5×6 六角穴付ボルトI=3(SW+ISO W組込) (ステンレス) 大阪魂 41523325
2.5×6 六角穴付ボルトI=3(SW+ISO W組込) (ステンレス) 大阪魂 41523325

六角穴付ボルトI=3(SW+ISO W組込) (ステンレス)

(14件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1パック(8個)
ねじの呼びM2.5
長さ(mm)6
6
8
10
12
4
5
14
15
16
18
20
25
30
22
35
40
45
50
55
60
65
80
ねじピッチ0.45
内容量1パック(8個)注文コード41523325品番2.5×6
販売価格(税込)¥493
販売価格(税別)
448
ねじの呼びM2.5ねじピッチ0.45長さ(mm)6材質/仕上ステンレス(SUSXM7)種類I=3(SW+ISO W組込)寸法t(mm)1.1寸法S(mm)2寸法D1(mm)6.5寸法T(mm)0.5頭部形状六角穴付き寸法b(mm)17寸法d1(mm)4.8寸法K(mm)2.5穴の形状六角穴寸法dk(mm)4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-18
用途: 装置組立
株式会社テラダ製造業

装置組立に欠かせません。値段も手ごろです。品質も十分満足していますので、リピート購入しています。

対象商品 : 41523273
2023-02-18
用途: 装置組立
株式会社テラダ製造業

装置の組立に使用しています。使い勝手がいいのでリピートしています。納期も早いので助かっています。

対象商品 : 41523876
2022-08-15
用途: バイクのレストアに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

オフロードバイクの外装周りの取り付けに使用。使用前にダイスを通してみましたが全く切り子も出ず価格・精度共に満足の行く商品でした。他の長さの商品を追加発注しようと思っています。

対象商品 : 41523614
2022-05-17
用途: CVキャブ のヘッドボルトに使用

ステンレスで錆びが出ないのと、ワッシャー付きなので、絞める際にも挟み忘れが無いので、大変便利です。少しコスパが良くない気もしますので、その辺が改良点ですね。

対象商品 : 41523553
2021-08-07
用途: バイクのメンテに
サービス業

バイクのキャブレターのネジが舐めたので交換しましたメインジェットなど良く変えるので蓋が取りやすくなり助かります。

対象商品 : 41524086
2021-08-31
用途: 実験装置の組み立て

必要なサイズが見つかり、必要数購入できありがたいです。

対象商品 : 41523562
2020-10-18
用途: 錆てしまった鉄ボルトと交換。

長さに細かな設定があり、適材適所に有効ボルトを選べました。非常に助かってます。

対象商品 : 41523921
2019-07-22
用途: エンジン補器類の取付
くるまや CHIBA自動車・二輪車・自転車関連業

エンジン補器類の取付に使用しました。寸法的にも丁度良く、気に入っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
294:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする