65PN-PLA PCカプラプラグ BeHAUS 41523345

PCカプラプラグ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード41523345品番65PN-PLA
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

金属製と同等の耐圧性ながら、軽量(金属製の1/4)です。

用途
ウレタンエアホース用の配管として
適合流体空気最高使用圧力(MPa)1.5適合内径(Φmm)6.5適合外径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする