曜日別特売
MY1B16-200A-M9PL MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B16-200A) SMC 41523746

※2-1-M15-1-MY1B ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B16-200A)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9P注文コード41523746品番MY1B16-200A-M9PL
参考基準価格(税別)¥46,040販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)200配管形式(-) 標準形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9Pオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする