4×8 六角穴付ボルトP=1(JIS W組込 (SCM435/三価ホワイト)(パック品) 大阪魂 41524847

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×8 六角穴付ボルトP=1(JIS W組込 (SCM435/三価ホワイト)(パック品) 大阪魂 41524847
4×8 六角穴付ボルトP=1(JIS W組込 (SCM435/三価ホワイト)(パック品) 大阪魂 41524847

六角穴付ボルトP=1(JIS W組込 (SCM435/三価ホワイト)(パック品)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(13個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)8
ねじピッチ0.7
内容量1パック(13個)注文コード41524847品番4×8
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM4ねじピッチ0.7長さ(mm)8材質SCM435種類P=1(JIS W組込)座金外径×厚さ(mm)Φ10×0.8寸法t(mm)2寸法S(mm)3表面処理三価ホワイト頭部形状六角穴付き寸法K(mm)4寸法U(mm)2.3穴の形状六角穴寸法dk(mm)7
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41524901
2022-05-02
用途: 趣味の工作

強度が高くワッシャが脱落せず便利です。ただモノタロウでは「ねじ」に分類されるのでこの製品の存在に気付きにくいかもしれません。

対象商品 : 41524971
2019-03-01
用途: 代用
大嶋クリップ製造業

フランジソケットの代用品として使います。ちょっと青すぎます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2290:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする