M2.5×12 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=2(SW組込)(ステンレス)(パック品) 大阪魂 41526134

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M2.5×12 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=2(SW組込)(ステンレス)(パック品) 大阪魂 41526134
M2.5×12 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=2(SW組込)(ステンレス)(パック品) 大阪魂 41526134

六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=2(SW組込)(ステンレス)(パック品)

(11件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(8個)
ねじの呼びM2.5
長さ(mm)12
12
4
15
5
6
8
10
28
20
25
30
35
40
14
16
18
22
45
50
55
60
70
ねじピッチ0.45
内容量1パック(8個)注文コード41526134品番M2.5×12
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM2.5ねじピッチ0.45長さ(mm)12寸法t(mm)1.1寸法S(mm)2材質ステンレス材質/仕上ステンレス種類P=2(SW組込)頭部形状六角穴付き寸法b(mm)17寸法d1(mm)4.8寸法K(mm)2.5穴の形状六角穴寸法dk(Φmm)4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-03
用途: 部品メンテナンス
マヤ・トレーディング卸売・小売業

SPWがボルトに装着されているので、作業効率が良くなった。

対象商品 : 42815963
2022-06-13
用途: ラジコンエンジンの固定

ラジコンボートのエンジン固定に使用しました。ワッシャーと一体のボルトなので、狭いエンジンルームでの作業時に、突然ワッシャーだけ落下する事もなくスムースに作業出来て、大変満足な商品です。サイズ違いで在庫していると用途は無限に広がります。

対象商品 : 41526764
2020-06-11
用途: 農機具、草刈機ハンドルの取り付け

材質がステンレスで錆びにくく、雨でも安心です。但し、相手がアルミなので、締めすぎに注意が必要です。

対象商品 : 42816155
2019-12-14
用途: キャブレター用

スチール製の+ネジから、こちらのステンレス 製の六角穴ネジに変換しました。
見た目も良くなりイイ感じになりました。

対象商品 : 41526956
2019-07-04
用途: エンジン部品の取付
くるまや CHIBA自動車・二輪車・自転車関連業

エンジン部品の取付に使用しています。エンジンの仕上りを引き立たせてくれています。

対象商品 : 42815945
2018-06-13
用途: 古いボルトに接着剤付着の為、新品のボルト交換に使用。

近所で座金が入っているボルトの入手が出来なかったので助かります。
商品は問題無しです。

対象商品 : 42816313
2018-03-15
用途: 海水雰囲気中のブラケット固定

ステンレスなので多少は錆びにくいと思い使用。以外とスプリングワッシャー入りが少ないのと、付け外しが多いとスプリングワッシャーを無くしやすいので使用して良かった。

対象商品 : 41526606
2018-02-24
用途: メンテ
製造業

錆び錆びのネジと、交換しました。
普通に使えました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4509:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする