曜日別特売
MSFX-20 フロア扇 アルミ羽根 強風量タイプ 45cm モノタロウ 41526495

MSFX-20 フロア扇 アルミ羽根 強風量タイプ 45cm モノタロウ 41526495
MSFX-20 フロア扇 アルミ羽根 強風量タイプ 45cm モノタロウ 41526495
MSFX-20 フロア扇 アルミ羽根 強風量タイプ 45cm モノタロウ 41526495
モノタロウ

フロア扇 アルミ羽根 強風量タイプ 45cm

(14件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証お客様組立品
内容量1台注文コード41526495品番MSFX-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

羽根の材質をアルミ製の3枚タイプにすることにより、強風量を実現しました。
サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)付モーターを使用しておりますので、安心してご使用いただけます。
モーターが異常発熱すると、自動的にモーターが停止します。モーターの温度が下がると自動的にモーターが回転します。
ロータリー式スイッチにより、風量を3段階に調節できます。
左右首振り・上下調整が出来ます。
フロア置き型タイプ。

用途工場内の換気や夏の暑さ対策に羽根径(Φmm)450上下調整4段階機能左右首振り、上下調整、風量3段階調節、サーマルプロテクター付羽根枚数3枚質量(kg)約7電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)(強)100(50Hz)/125(60Hz)回転数(min-1[r.p.m])(強)1380(50Hz)/1500(60Hz)コード長さ(m)2.5モーター開放式風量(m3/min)(強)155(50Hz)/175(60Hz)首振角度(°)約90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)686×185×532風速(m/min)(強)295(50Hz)/335(60Hz)運転音(dB)73(50Hz)/76(60Hz)風量調整3段階(弱・中・強)材質(羽根)アルミ左右首振上下角度調整サーマルプロテクター
取扱説明書:
注意
※ご使用前に電源コードが折れ曲がっていたり、破損がないかを確認してください。
※電源コードや延長コードは巻いたままや束ねたまま、また寄せ集めた状態で使用しないでください。
※電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、重いものを載せたり、挟みこんだりしないでください。
※首振り運転時に電源コードが突っ張らないように設置してください。特にモーター部近くの電源コードは十分にたるみを持たせ、結束、固定などは絶対にしないでください。
突っ張った状態で使用しますと電源コードや電源プラグに思わぬ負荷がかかり破損し、火災や感電の原因となります。
※電源コードは電源プラグから本体までピンと張った状態で使用しないでください。電源コードに思わぬ負荷がかかることで破損し、火災や感電の原因となります。
首振り時に電源コードがピンと張ってしまう状態にならないか。設置時に十分にチェックしたうえでご使用ください。
※下記の場所や屋外では使用しないでください。
感電、ショート、および火災、爆発の恐れがあり、また、事故や故障の原因になります。
・火気の近く、雨や水しぶきのかかる場所、温度の高い(40℃を超える)場所
・高温多湿な場所、風が吹く場所、油や油煙が製品に直接かかる場所
・ガスや蒸気、化学物資などの爆発性粉じんが発生する場所
・灯油、ガソリン、シンナー、ベンジン、塗料などの引火性のものがある場所
・高周波を発生する機器の近く
・ほこり・粉塵の多い場所
※平らで強度のある安定した場所に設置してください。傾きが10℃以上の場所や振動のある場所で使用しないでください。
※首振りの際に周囲に障害物ないことを確認してください。
※天井に設置をしない(足を天井に固定しない)でください。
※高い場所に設置をしないでください。
※換気扇として使用しないでください。
※無人での使用はおやめください。その場を離れる場合は、必ずスイッチを切り、差込プラグをコンセントから抜いてください。
※異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いてください。
異常の例
・異常な音やにおいがする
・電源プラグ、電源コード、本体が異常に熱くなる
・電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする
・運転中に時々電源が切れる
・触れるとビリビリ電気を感じる
・電源プラグ、電源コードに破損がある
※本体の掃除にはシンナー、ベンジン、灯油、ベンゾール等を使用しないでください。
※ガードの中へ指等を入れないでください。
※用途以外に使用しないでください。
※首振りを使用しないときはスイッチを「〇」の位置にしてください。「〇」の位置にしていないと、首振りが作動した状態が続きます
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41526495
2021-08-23
用途: 暑熱対策

モノはお値段以上な感じで使用感も満足できます。ただ、説明書を見て組み立てましたが、なんだか写真や説明が紛らわしく、写真のネジ位置がおかしかったり、羽の固定の図も実物とちがっていたり。組み立てが不得意の人は完成できないレベルだと感じました。

対象商品 : 41526495
2021-05-12
用途: 事務所内の換気用
製造業

小型サーキュレータの代用品として購入しました。
音は思ったより大きくないですし、振動も気になりません。
風量も十分です。
首振りが別スイッチなのも使用感は問題ありません。
組み立て用ボルトが外しにくい場所に取り付けられた状態で納品されるのはちょっと問題かと。

対象商品 : 41526495
2021-07-30
用途: 自動車整備
ジーケーサービス

トラックの下に潜っての作業時に地面に置いて使用しています。
羽根が45cmなので結構パワフルで助かっています。

対象商品 : 41526495
2021-08-17
用途: 木工作業場の換気
製造業

木工作業場の換気に使用しています。取り付け位置の影響のあるが、若干の能力不足を感じている。

対象商品 : 41526495
2021-04-26
用途: ワックス塗布時
ソリッドサービス業

価格帯、商品ともに大満足です。モノタロウのロゴ付きでいろんな人に「これいいね」と言われます。コンパクトながら大風量でワックスがすぐ乾いてくれます。

対象商品 : 41526495
2021-03-29
用途: 商品の送風冷却
製造業

只今試用中ですが、90℃傾斜して真上から送風しています。
この角度で固定し易いタイプを探しています。

1が参考にしています
対象商品 : 41526495
2021-07-22
用途: 日常
自動車・二輪車・自転車関連業

純正同等品が、お安く購入出来て、大変に良かったです。

対象商品 : 41526495
2020-12-22
用途: 温室内の空気の攪拌

組み立ても簡単、風もそこそこ強く重宝しています。
値段の割にしっかりしていると思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする