用途工業設備・建築設備・建設土木・農業・漁業用口径(Φmm)100電源(V)三相200周波数(Hz)50全揚程(m)10.5・9.5・7.5吐出量(m3/min)0.8・1.0・1.3タイプO-7ME付属品共通ベース×1、相フランジ(ボルト・パッキン・ナット付)×2組、ストレーナ×1、カップリング×1組、カップリングガード×1材質ケーシング・羽根車:FC200、主軸:SUS304+S45C質量(kg)127種類全閉外扇屋外形、全閉外扇屋内形極数4寸法L(mm)830寸法H(mm)150フランジ薄形寸法d(mm)19寸法a(mm)210構造羽根車:セミオープン、軸封:メカニカルシール(SiC×SiC)、軸受:密封玉軸受寸法A(mm)201寸法F(mm)414寸法S(mm)386寸法D(mm)564寸法E(mm)120寸法B(mm)401寸法C(mm)602寸法T(mm)991寸法N(mm)92寸法O(mm)-10寸法I(mm)90寸法J(mm)637寸法G(mm)262寸法R(mm)9寸法U(mm)30寸法c(mm)175取扱液清水・汚水寸法M1(mm)387寸法Rc4寸法K1(mm)415寸法K2(mm)335寸法M2(mm)310液温(℃)0~40(凍結不可)同期回転速度(min-1[r.p.m])1500電動機(kW)3.7寸法n×h(mm)8×15