※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付ボルトP=2(SW組込) (ステンレス/ブラック)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(7個)
1パック(13個)
1パック(10個)
1パック(8個)
1パック(7個)
1パック(5個)
1パック(4個)
1パック(2個)
ねじの呼び
M4
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
25
8
10
20
25
12
45
ねじピッチ
0.7
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全9種類を一覧で見る
内容量
1パック(7個)
注文コード
41527035
品番
4×25
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
長さ(mm)
25
材質
ステンレス
寸法t(mm)
2
寸法S(mm)
3
表面処理
ブラック
頭部形状
六角穴付き
寸法b(mm)
20
寸法d1(mm)
7
寸法K(mm)
4
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
7