曜日別特売
6×10 六角穴付ボルトP=3(SW+JIS W組込 (SCM435/クロメート)(パック品) 大阪魂 41527385

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6×10 六角穴付ボルトP=3(SW+JIS W組込 (SCM435/クロメート)(パック品) 大阪魂 41527385
6×10 六角穴付ボルトP=3(SW+JIS W組込 (SCM435/クロメート)(パック品) 大阪魂 41527385

六角穴付ボルトP=3(SW+JIS W組込 (SCM435/クロメート)(パック品)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(7個)
ねじの呼びM6
長さ(mm)10
ねじピッチ1
内容量1パック(7個)注文コード41527385品番6×10
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM6ねじピッチ1長さ(mm)10材質種類P=3(SW+JIS W組込)座金外径×厚さ(mm)13×1.0寸法t(mm)3寸法S(mm)5表面処理クロメート頭部形状六角穴付き寸法d1(mm)10寸法K(mm)6穴の形状六角穴寸法dk(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41527394
2019-02-26
用途: バイク保守
大嶋クリップ製造業

店頭購入が難しいので助かる。ただ、製品写真をクロメートの金色に差し替えてほしい。探す時、まず画像で選んでいくので見落としてしまう。

対象商品 : 41527376
2017-07-23
用途: 自動車メンテナンス他
ガレージM

鉄/組込み/クロメートメッキ物はネジ屋で箱単位でしか購入出来ないので、小売りは非常に助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2080:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする