室外機が直射日光の当たる場所に設置してあり、設定を20℃にしても室温は30℃超えになるほど冷房の効きが弱かったので購入してみました。
1枚で天面はカバーできますが、前方にも垂れさせたかったので2枚買って紐で連結して設置しました。
昨夏から1年ほど使用しましたが台風にも飛ばされず、冷房の効きが大幅に改善したので買って良かったです。もし今後劣化してきても、この価格(税込\659)ならまた購入したいと思っています。
室外機の設置場所は日当たりが良く、熱がこもってしまいます。手頃な値段で簡単に取り付けができてよかった。
去年から使用していたカバーの買い替え用に購入しました。今迄使用していたカバーは縁が切りっぱなしで縁からボロボロになっていたので、縁が補給されているカバーを探していました。この時期は未だホームセンターでも販売されておらず、今回格安で希望通りのカバーを購入出来て満足しています
出社時全然冷えないエアコンの風
暑さ対策、冷たい風が出てほしいとの願いを込めて購入
あんまり実感はないけど
ないよりは・・・でしょうか?
取り付けは簡単でした
エアコン室外機への太陽光遮蔽用に購入
幾分であるが冷房効果が良くなった感じあり
耐久性には疑問有りであるが、夏場限定で使用
通年設置は厳しい感じである
金額を勘案すれば良好な商品
梱包状態でベルトを留めているビニールテープの粘着剤が、ベルト側に着いてネチャネチャしていました。
製品自体に問題はありませんでした。
耐久性は、これから調査中です。
さっそく室外機に装着させて頂きました。
天板の間に100均の発砲ブロック入れてみました。多少節電に繋がれば幸いかな