大阪魂
六角穴付ボルトP=3(SW+JIS W組込 (SCM435/ユニクロ)(パック品)
(3件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(7個)
1パック(15個)
1パック(13個)
1パック(9個)
1パック(12個)
1パック(10個)
1パック(7個)
1パック(8個)
1パック(6個)
1パック(5個)
1パック(4個)
1パック(3個)
ねじの呼び
M6
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
20
12
15
18
6
8
10
16
20
25
30
14
22
35
40
45
ねじピッチ
1
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全55種類を一覧で見る
内容量
1パック(7個)
注文コード
41528426
品番
6×20
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
20
材質
SCM435
種類
P=3(SW+JIS W組込)
座金外径×厚さ(mm)
13×1.0
寸法t(mm)
3
寸法S(mm)
5
表面処理
ユニクロ
頭部形状
六角穴付き
寸法d1(mm)
10
寸法K(mm)
6
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
10