※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付ボルトP=3(SW+JIS W組込 (SCM435/亜鉛黒)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(6個)
1パック(12個)
1パック(10個)
1パック(8個)
1パック(6個)
1パック(5個)
ねじの呼び
M6
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
12
6
8
10
12
15
16
20
14
25
30
ねじピッチ
1
0.5
0.7
0.8
1
全20種類を一覧で見る
内容量
1パック(6個)
注文コード
41528697
品番
6×12
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
12
材質
SCM435
種類
P=3(SW+JIS W組込)
座金外径×厚さ(mm)
13×1.0
寸法t(mm)
3
寸法S(mm)
5
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
六角穴付き
寸法d1(mm)
10
寸法K(mm)
6
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
10