1007420 すき間を活用!スライド収納BOX アイメディア 41528708

1007420 すき間を活用!スライド収納BOX アイメディア 41528708
1007420 すき間を活用!スライド収納BOX アイメディア 41528708
1007420 すき間を活用!スライド収納BOX アイメディア 41528708
1007420 すき間を活用!スライド収納BOX アイメディア 41528708
1007420 すき間を活用!スライド収納BOX アイメディア 41528708
1007420 すき間を活用!スライド収納BOX アイメディア 41528708
1007420 すき間を活用!スライド収納BOX アイメディア 41528708

すき間を活用!スライド収納BOX

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード41528708品番1007420
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,300

テーブル下や棚の上部にできるすき間やデッドスペースを活用!
小物や見せたくない物などをスッキリ収納。
スライド式でサッと引き出せる!引き出しに便利な指掛け穴付き。
キッチンの食器棚や本棚、下駄箱の収納にも。

材質本体フレーム:スチール、生地:ポリエステル、ネジ:スチール質量(g)約840寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)約34.5×26.2×13.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41528708
2024-08-02
用途: テーブル上にある物の整理

テーブルの上に置いたものを整理するために、購入しました。いろいろ入れてみると、重さでボックス奥が下がり気味になります。耐荷重3kgとありましたが、ボックスの奥に比較的重いものを入れることはできません。結局、伝票やメモ、文房具など、紙ものや、軽いものに限らざるを得ず、期待値とちょっと違いました。割り切って使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする