曜日別特売
6×20 六角穴付ボルトP=4(SW+JIS小形W組込 (SCM435/クロメート)(パック品) 大阪魂 41529713

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6×20 六角穴付ボルトP=4(SW+JIS小形W組込 (SCM435/クロメート)(パック品) 大阪魂 41529713
6×20 六角穴付ボルトP=4(SW+JIS小形W組込 (SCM435/クロメート)(パック品) 大阪魂 41529713

六角穴付ボルトP=4(SW+JIS小形W組込 (SCM435/クロメート)(パック品)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(7個)
ねじの呼びM6
長さ(mm)20
ねじピッチ1
内容量1パック(7個)注文コード41529713品番6×20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼びM6ねじピッチ1長さ(mm)20材質SCM435種類P=4(SW+JIS小形W組込)座金外径×厚さ(mm)11.5×0.8寸法t(mm)3寸法S(mm)5表面処理クロメート頭部形状六角穴付き寸法b(mm)24寸法d1(mm)11.5寸法K(mm)6穴の形状六角穴寸法dk(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41529704
2018-02-19
用途: 狭所での締付け
建設業・工事業

ワッシャ組込品ですので狭所での作業で手間取ることがありません。少量でも購入できるので余り品の無駄が生じない点も利用価値が大きいです、。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4872:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする