※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付ボルトP=4(SW+JIS小形W組込 (SCM435/クロメート)(パック品)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(6個)
1パック(13個)
1パック(10個)
1パック(9個)
1パック(8個)
1パック(6個)
1パック(4個)
ねじの呼び
M6
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
30
16
8
10
12
15
25
30
50
ねじピッチ
1
0.5
0.7
0.8
1
全12種類を一覧で見る
内容量
1パック(6個)
注文コード
41529722
品番
6×30
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
30
材質
SCM435
種類
P=4(SW+JIS小形W組込)
座金外径×厚さ(mm)
11.5×0.8
寸法t(mm)
3
寸法S(mm)
5
表面処理
クロメート
頭部形状
六角穴付き
寸法b(mm)
24
寸法d1(mm)
11.5
寸法K(mm)
6
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
10