久冨勝
ヘルメット用麦わらバイザー
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1枚
注文コード
41532479
品番
HK6100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ヘルメットにすっぽりおさまりゴム製留め具で外れません。
麦わら製なので蒸れずに日よけができる真夏の定番アイテム。
材質
帽子:麦わら、すべり止め部:ゴム
サイズ
フリー
質量(g)
90
長さ(cm)
【ツバ】10
適合サイズ(cm)
【周囲】70
注意
※紐は1本付属しております。
商品説明動画
ヘルメット用麦わらバイザーの取り付け方動画
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった