FUKUTOKU(福徳産業)
涼感カバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
41532567
品番
FK-FL01 LPK
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ヘルメット・キャップに最適な涼感フラップ。
高吸水繊維を特許製法で組み込み水に濡らして軽く絞って使用することで、気化熱効果により冷涼感を得られます。
洗濯できるのでいつでも衛生的です。
色
ライトピンク
材質
本体:ポリエステル100%(クールマックス)、高吸水繊維:指定外繊維100%(ベルオアシス)
サイズ
フリー
質量(g)
21
幅(cm)
【タレ】22
長さ(cm)
【タレ】14