濡らして、絞って、振るだけ!冷感生地を使用した驚きの冷感アイテム「パッとCOOL(パッとクール」。
節電・ECO対策水さえあればいつでもどこでも冷感できる!冷やすためにもちろん電気も必要ありません。
蒸し暑い室内でもガンガン冷房をつけなくても一度水に濡らせば「ずっとヒンヤリ」ネッククーラーやヘアバンドを首や頭に巻けば屋内作業も快適!
紫外線の防止に!屋外でのスポーツ観戦やアウトドアも安心!お子様のケアにも!洗濯OK汚れが気になっても大丈夫!
生地そのものが冷感素材(世界特許申請中)なので、本体丸ごとそのまま洗濯機で洗濯が可能なのでとても衛生的です!
熱中症の予防に!薄くて、軽いのでちょっとしたお出かけにも携帯して下さい。
照りつける暑さの中でも濡らして絞った「パッとCOOL」があれば暑さから身体を守ります!
かいた汗を水分に冷感効果を作動!化学物質は一切使用していません。
「パッとクール」は生地そのものに冷たくなる秘密がありますのでPVA(合成樹脂)や高分子ポリマー(化学物質)などの冷感素材は一切使用していません。
パッとクールは本体生地そのものが冷感機能を持つため、長時間の連続使用やシーズン中の繰り返し利用においての冷感機能維持が高い。
また、使用時において余分な水分量や保水した水分の水温に関わらず、生地温度を周囲温度より20%~30%下げるため安定した冷感が見込める。