曜日別特売
HXT22EG-10 給油式レシプロコンプレッサ AIRREX(アネスト岩田) 41532725

給油式レシプロコンプレッサ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
周波数(Hz)60
内容量1台注文コード41532725品番HXT22EG-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
耐久性、安全性、汎用性を高水準でクリア、さらにメンテナンスも簡単。
全閉外扇モータを搭載。ゴミ・チリによるベアリング破損や、吸湿による絶縁低下などのトラブルを未然に防ぎます。
2ウェイ冷却方式の採用で、圧縮熱を効果的に逃します。
回転部分に全覆いベルトガードを装備。
制御は圧力開閉器式でシンプルで経済的。

用途自動車整備/パルプ/紙加工/レジャーサービス/塗装/その他吐出空気量(L/min)255制御圧力(MPa)0.8~1.0電圧(V)三相200 電動機出力2.2kW(3馬力)周波数(Hz)60騒音値(dB)69 (正面1.5m)タンク容量(L)75幅(mm)1150高さ(mm)770奥行(mm)425空気取出口1/4・3/8(ボールバルブ)各1コ
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品説明動画

200V HXTシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする