MY1B20-200L-M9BAL MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-200L) SMC 41536705

※2-1-M15-1-MY1B ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-200L)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9BA注文コード41536705品番MY1B20-200L-M9BAL
参考基準価格(税別)¥58,960販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)200配管形式(-) 標準形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9BAオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする