MY1B20-200L7-M9BW3 MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-200L7) SMC 41536863

※2-1-M15-1-MY1B ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-200L7)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
41536863
品番
MY1B20-200L7-M9BW3
参考基準価格(税別)¥61,770販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動
ストローク(mm)
200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする