※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付止めねじ AWP (ステンレス)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1パック(3個)
1パック(5個)
1パック(4個)
1パック(3個)
長さ(mm)
15
8
12
15
16
20
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(3個)
注文コード
41538061
品番
8×15
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
長さ(mm)
15
材質/仕上
ステンレス
寸法t(mm)
3
寸法S(mm)
4
寸法e(mm)
4.58
頭部形状
六角穴付き
寸法P(mm)
0.25
穴の形状
六角穴
寸法dc(mm)
4.8