曜日別特売
5×6 六角穴付止めねじ ギザ歯 (高級合金鋼/ロックウェル) アンブラコ 41538761

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5×6 六角穴付止めねじ ギザ歯 (高級合金鋼/ロックウェル) アンブラコ 41538761
5×6 六角穴付止めねじ ギザ歯 (高級合金鋼/ロックウェル) アンブラコ 41538761

六角穴付止めねじ ギザ歯 (高級合金鋼/ロックウェル)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじの呼びM5
長さ(mm)6
ねじピッチ0.8
内容量1個注文コード41538761品番5×6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469
ねじの呼びM5ねじピッチ0.8長さ(mm)6材質アンブラコ高級合金鋼寸法L(mm)4寸法d(mm)4.98寸法t(mm)2.3寸法D(mm)3.7寸法W(mm)2.5先端形状ギザ歯頭部形状六角穴付き寸法J(mm)(ギザ歯付きmax)2.5、(くぼみ先)最小2.5寸法K(mm)3.48穴の形状六角穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
563:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする