※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アンブラコ
六角穴付止めねじ ギザ歯 (高級合金鋼/ロックウェル)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M8
M4
M5
M6
M8
M10
長さ(mm)
10
8
10
6
15
20
25
ねじピッチ
1.25
0.7
0.8
1
1.25
1.5
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41538822
品番
8×10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
長さ(mm)
10
材質
アンブラコ高級合金鋼
寸法L(mm)
6
寸法d(mm)
7.97
寸法t(mm)
2.7
寸法D(mm)
6
寸法W(mm)
4
先端形状
ギザ歯
頭部形状
六角穴付き
寸法J(mm)
(ギザ歯付きmax)4.3、(くぼみ先)最小5
寸法K(mm)
5.62
穴の形状
六角穴