曜日別特売
10×25 六角穴付止めねじ ギザ歯 (高級合金鋼/ロックウェル) アンブラコ 41538874

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10×25 六角穴付止めねじ ギザ歯 (高級合金鋼/ロックウェル) アンブラコ 41538874
10×25 六角穴付止めねじ ギザ歯 (高級合金鋼/ロックウェル) アンブラコ 41538874

六角穴付止めねじ ギザ歯 (高級合金鋼/ロックウェル)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじの呼びM10
長さ(mm)25
ねじピッチ1.5
内容量1個注文コード41538874品番10×25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479
ねじの呼びM10ねじピッチ1.5長さ(mm)25材質アンブラコ高級合金鋼寸法L(mm)8寸法d(mm)9.97寸法t(mm)3寸法D(mm)7.4寸法W(mm)5先端形状ギザ歯頭部形状六角穴付き寸法J(mm)(ギザ歯付きmax)5.25、(くぼみ先)最小6寸法K(mm)7.12穴の形状六角穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
563:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする