曜日別特売
4×3 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/クローム)(パック品) 大阪魂 41540791

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×3 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/クローム)(パック品) 大阪魂 41540791
4×3 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/クローム)(パック品) 大阪魂 41540791

六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/クローム)(パック品)

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(13個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)3
ねじピッチ0.7
内容量1パック(13個)注文コード41540791品番4×3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼びM4ねじピッチ0.7長さ(mm)3材質SCM440寸法t(mm)(1欄)1.5、(2欄)2.5寸法S(mm)2表面処理クローム寸法e(mm)2.3先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法dz(mm)2寸法df(mm)ほぼおねじの谷径

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
415407914×3728022084×34×3 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クローム)(パック品) 大阪魂 72802208六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クローム)(パック品)大阪魂1パック(13個)
619
税込681
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41540782
2024-01-24
用途: 少し欲しかったので
長岡溶接所

小さいので落とすと無くなってしまうので予備に購入しました。少し必要な時気軽に注文出来て小分けパックは有難いです。儲からないからと廃盤にしないでください。

対象商品 : 41540773
2014-12-08
用途: 製造作業
製造業

満足してます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2983:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする