曜日別特売
8×16 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/クロメート) 大阪魂 41541367

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8×16 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/クロメート) 大阪魂 41541367
8×16 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/クロメート) 大阪魂 41541367
8×16 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/クロメート) 大阪魂 41541367

六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/クロメート)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(10個)
ねじの呼びM8
長さ(mm)16
ねじピッチ1.25
内容量1パック(10個)注文コード41541367品番8×16
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM8ねじピッチ1.25長さ(mm)16材質SCM440寸法t(mm)(1欄)3、(2欄)5寸法S(mm)4表面処理クロメート寸法e(mm)4.58先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法dz(mm)5寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41541035
2017-07-15
用途: エアーリューターの軸延長アダプターの止めネジに使用

M4×4ミリの商品ですのでよく無くしてしまいます。今回は予備を兼ねて良く目立つメッキ製にしてみました。

対象商品 : 41541236
2012-12-27
用途: スプロケットとシャフトの固定
日本セイフティー株式会社

高価なネジと同じ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2925:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする