大阪魂
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/クロメート)
(2件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(8個)
1パック(9個)
1パック(17個)
1パック(15個)
1パック(25個)
1パック(20個)
1パック(13個)
1パック(12個)
1パック(7個)
1パック(8個)
1パック(10個)
1パック(6個)
1パック(5個)
1パック(4個)
1パック(3個)
1パック(2個)
1個
ねじの呼び
M8
M2
M2.5
M2.6
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M20
長さ(mm)
20
2
3
6
4
8
12
5
10
15
16
20
35
14
25
30
45
40
50
ねじピッチ
1.25
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2.5
全75種類を一覧で見る
内容量
1パック(8個)
注文コード
41541385
品番
8×20
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
長さ(mm)
20
材質
SCM440
寸法t(mm)
(1欄)3、(2欄)5
寸法S(mm)
4
表面処理
クロメート
寸法e(mm)
4.58
先端形状
くぼみ先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法dz(mm)
5
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径