曜日別特売
MY1B20-470L-A93L MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-470L) SMC 41541553

※2-1-M15-1-MY1B ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-470L)MY1B20-470L-A93L

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
リード線(m)(L) 3
内容量1個注文コード41541553品番MY1B20-470L-A93L
参考基準価格(税別)¥59,180販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
¥53,980
リード線(m)
(L) 3
ストローク(mm)
470
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
20
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ種類
A93
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする