曜日別特売
2.5×4 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/スズコバ)(パック品) 大阪魂 41541701

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2.5×4 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/スズコバ)(パック品) 大阪魂 41541701
2.5×4 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/スズコバ)(パック品) 大阪魂 41541701

六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/スズコバ)(パック品)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(15個)
ねじの呼びM2.5
長さ(mm)4
ねじピッチ0.45
内容量1パック(15個)注文コード41541701品番2.5×4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼びM2.5ねじピッチ0.45長さ(mm)4材質SCM440寸法t(mm)(1欄)1.2、(2欄)2寸法S(mm)1.3表面処理スズコバ寸法e(mm)1.427先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法dz(mm)1.2寸法df(mm)ほぼおねじの谷径

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
415417012.5×4728031182.5×42.5×4 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/スズコバ)(パック品) 大阪魂 72803118六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/スズコバ)(パック品)大阪魂1パック(15個)
299
税込329
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41542155
2022-09-12
用途: 治具の固定

スズコバのことをよく知らず、写真が黒い表面処理だったのでそういうものだと思って注文したら、届いたのはニッケルクロームのような金属光沢のものだった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
588:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする