曜日別特売
2×2.5 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/ニッケル)(パック品) 大阪魂 41542173

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2×2.5 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/ニッケル)(パック品) 大阪魂 41542173
2×2.5 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/ニッケル)(パック品) 大阪魂 41542173

六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/ニッケル)(パック品)

(6件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(12個)
ねじの呼びM2
長さ(mm)2.5
ねじピッチ0.4
内容量1パック(12個)注文コード41542173品番2×2.5
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM2ねじピッチ0.4長さ(mm)2.5材質SCM440寸法t(mm)(1欄)0.8、(2欄)1.7寸法S(mm)0.9表面処理ニッケル寸法e(mm)1.003先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法dz(mm)1寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41542347
2023-02-22
用途: 製品に付けて、出荷する。
株式会社エムトピア

購入履歴は、02/16(木)出荷予定のまま
02/22(水)昼段階で、入荷せず。
大手通販メーカーとして、信頼感がどんどん落ちる。

対象商品 : 41542322
2023-07-11
用途: エレキギターのブリッジ
卸売・小売業

サイズ的にも材質的にもちょうど良い品があって助かりました。

対象商品 : 41542681
2020-05-08
用途: 原付(マグナ50)のエキゾーストスタッドボルト
製造業

純正品はすぐに錆びるし、バイクパーツメーカーのステンレス製は高いし…ということでここで探してみたら長さもちょうど良さそうなのがありました。六角穴も付いていて価格も5本入りでこの価格なら大満足です。

対象商品 : 41542487
2020-04-18
用途: 部品の組み付け
自転車工房 銀輪庵自動車・二輪車・自転車関連業

長いことを書くような商品ではないです。
物は満足しています。

対象商品 : 41542681
2019-01-12
用途: pcラックの側面ねじの代わり
その他業種

pcラックに磁石でくっつけられる機器を取り付けようとすると、既存の頭付きねじの頭が邪魔だったので、本品を使いフラットにした。
止めネジも様々なサイズがそろっており助かります。

対象商品 : 41542724
2015-05-26
用途: 工作

特に問題なく使えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
567:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする