曜日別特売
MY1B20-600H-M9BLS MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-600H) SMC 41542962

※2-1-M15-1-MY1B ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-600H)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
リード線(m)(L) 3
オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
オートスイッチ種類M9B
内容量1個注文コード41542962品番MY1B20-600H-M9BLS
参考基準価格(税別)¥61,990販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)600配管形式(-) 標準形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする