RAC-272 スマートラック サンワサプライ 41543374

 

RAC-272 スマートラック サンワサプライ 41543374
RAC-272 スマートラック サンワサプライ 41543374
RAC-272 スマートラック サンワサプライ 41543374
RAC-272 スマートラック サンワサプライ 41543374
RAC-272 スマートラック サンワサプライ 41543374
RAC-272 スマートラック サンワサプライ 41543374

スマートラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×700×151.4、中棚:750×400×25
750×700×151.4、中棚:750×400×25
750×700×701.5、下段棚板:700×500×25
900×700×701.5、下段棚板:850×500×25
900×700×1541.5、中棚:900×400×25
内容量1台注文コード41543374品番RAC-272
参考基準価格(税別)¥93,000販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

天板・棚板は、30mmピッチで簡単に可変する引っ掛け式です。
設置する機器のサイズを気にすることなく導入でき、また、周辺機器が増えても追加しやすくなっています。
可動式のコード受けが1個付属しており、電源タップなどをすっきりと収納・配線することができます。
天板・棚板はモニターアームの取り付けに対応しているので、ラック上を広く使うことができます。
底板は地震時などの機器の転倒を防ぐ固定ベルト(RAC-BL1)に対応しています。
ラック前部に支柱がないため、足元の空間を広く使うことができます。
背面には、ラック全体の安定感をアップする揺れ止めパネルを採用しています。

グレー総耐荷重(kg)100質量(kg)35.1付属品ケーブルタイ×2個材質スチール(焼付塗装)耐荷重(kg)天板部均等耐荷重:40、中棚:30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×700×151.4、中棚:750×400×25アズワン品番64-0847-06
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする